Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 36/22.5 / 36/8.5 mm - 401-56880
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 36 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -70...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 22.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660634864
Réf. Sonepar
00816702420
Réf. Fournisseur
401-56880
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
36 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-70...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
22.5 mm
longueur totale après rétrécissement:
80 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
36 mm
diamètre interne après rétrécissement:
8.5 mm

Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


