Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 42/28 / 20/10.5 mm - 401-57095

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 42 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 28 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 79 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660690112

Réf. Sonepar

00816640280

Réf. Fournisseur

401-57095

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

42 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

diamètre d'arbre après rétrécissement:

28 mm

longueur totale après rétrécissement:

79 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

20 mm

diamètre interne après rétrécissement:

10.5 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 157-52-L avec lèvre en Fluoroélastomère, retardateur de flamme (FPM-X) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 42/28mm , Ø de sortie expansé/rétreint 20/10.5 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton