Non retournable

Hellermanntyton - Embout thermo droit, Ø entrée/sortie 42.7 /28.2 / 42.7 /9.9 mm - 401-03041

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 42.7 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 28.2 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 99.1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660403071

Réf. Sonepar

00816040307

Réf. Fournisseur

401-03041

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

42.7 mm

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

28.2 mm

longueur totale après rétrécissement:

99.1 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

42.7 mm

diamètre interne après rétrécissement:

9.9 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable droite 103-4-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 42.7 /28.2 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 42.7 /9.9 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes avec une lèvre circulaire adaptableEn combinaison avec de l'adhésif pour une étanchéité environnementaleIdéale pour de petits diamètres de câble

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton