Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 43/28 / 43/10mm - 401-57057
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 43 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -70...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 28 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660433900
Réf. Sonepar
00816043390
Réf. Fournisseur
401-57057
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
43 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-70...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
28 mm
longueur totale après rétrécissement:
79 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
43 mm
diamètre interne après rétrécissement:
10 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


