Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 69.0 /60.0 / 69.0 /20.0 mm - 401-38180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 69 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660635038
Réf. Sonepar
00816063503
Réf. Fournisseur
401-38180
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
69 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
60 mm
longueur totale après rétrécissement:
127 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
69 mm
diamètre interne après rétrécissement:
20 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pièce à encombrement réduit et de faible poidsTypiquement utilisé pour les faisceaux aéronautiquesLèvre qui se positionne tout autour du connecteur
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


