Hellermanntyton - Gaine annelée CTT, Ø nominal 10, PTFE, noir, rouleau de 50 mètres - 169-23010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 13.36 mm
matériau - autre
couleur - noir
diamètre intérieur - 9.65 mm
sans halogène - Non
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026402956
Réf. Sonepar
00816640295
Réf. Fournisseur
169-23010
Marque
Hellermanntyton
diamètre externe:
13.36 mm
matériau:
autre
couleur:
noir
diamètre intérieur:
9.65 mm
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
souple
diamètre nominal:
9.65 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
température d'utilisation:
-65...260 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
rayon de courbure, statique:
35 mm
rayon de courbure, dynamique:
35 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Non
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
Les gaines CTT sont utilisées dans beaucoup d'applications industrielles, dont l'aviation, l'aérospatial, la chimie, le pharmaceutique, l'alimentaire, la construction navale et l'industrie électrique
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


