Non retournable

Hellermanntyton - Gaine annelée CTT, Ø nominal 14, PTFE, noir, rouleau de 50 mètres - 169-23014

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine annelée CTT, Ø nominal 14, PTFE, noir, rouleau de 50 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 14.6 mm

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 10.8 mm

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026402970

Réf. Sonepar

00816640297

Réf. Fournisseur

169-23014

Marque

Hellermanntyton

diamètre externe:

14.6 mm

matériau:

autre

couleur:

noir

diamètre intérieur:

10.8 mm

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

souple

diamètre nominal:

14 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

température d'utilisation:

-65...260 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

rayon de courbure, statique:

45 mm

rayon de courbure, dynamique:

45 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Non

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine annelée CTT-14, Ø nominal 14, polytétrafluoréthylène (PTFE), homologuée NSA935805, noir, température d'utilisation -65 °C à +260 °C, non métallique, rouleau de 50 mètres

Les Atouts de l'article:

Les gaines CTT sont utilisées dans beaucoup d'applications industrielles, dont l'aviation, l'aérospatial, la chimie, le pharmaceutique, l'alimentaire, la construction navale et l'industrie électrique

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton