Non retournable

Hellermanntyton - Gaine annelée HG-HW, Ø nominal 21, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 50m - 166-11304

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 21.2 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 15.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026302515

Réf. Sonepar

00816630251

Réf. Fournisseur

166-11304

Marque

Hellermanntyton

diamètre externe:

21.2 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

15.5 mm

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

21 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

température d'utilisation:

-40...120 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

rayon de courbure, statique:

55 mm

rayon de courbure, dynamique:

55 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

homologation selon UR:

Oui

homologation selon CSA:

Oui

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

qualité du matériau:

polyamide 6

Gaine annelée HELAGUARD HG-HW, Ø nominal 21, polyamide 6 (PA6), certifié UL94 V2, noir, sans halogène, sans soufre et phosphore, forte épaisseur, faible toxicité, température d'utilisation de -40°C à +120°C, conditionné en rouleau de 50m

Les Atouts de l'article:

Gaine annelée flexible de forte épaisseur pour des exigences de haute tenue mécanique comme dans la construction de machines lourdes, d'usines et de bâtiments publics.Forte épaisseur Haute tenue mécaniqueRésistante à l'abrasionHaute résistance aux chocsHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphoreAuto-extinguible selon l'UL94 V2Couleur : noir

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton