Hellermanntyton - Gaine annelée HG-HW, Ø nominal 54, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 25m - 166-11308
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 54.5 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 46 mm
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026302553
Réf. Sonepar
00816630255
Réf. Fournisseur
166-11308
Marque
Hellermanntyton
diamètre externe:
54.5 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
46 mm
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
54 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
température d'utilisation:
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
rayon de courbure, statique:
90 mm
rayon de courbure, dynamique:
90 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
homologation selon UR:
Oui
homologation selon CSA:
Oui
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
Gaine annelée flexible de forte épaisseur pour des exigences de haute tenue mécanique comme dans la construction de machines lourdes, d'usines et de bâtiments publics.Forte épaisseur Haute tenue mécaniqueRésistante à l'abrasionHaute résistance aux chocsHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphoreAuto-extinguible selon l'UL94 V2Couleur : noir
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


