Hellermanntyton - Gaine annelée HG-PP, Ø nominal 21, polypropylène (PP), noir, rouleau de 50m - 166-11904
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 21.2 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - noir
diamètre intérieur - 16.7 mm
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026325477
Réf. Sonepar
00816632547
Réf. Fournisseur
166-11904
Marque
Hellermanntyton
diamètre externe:
21.2 mm
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
noir
diamètre intérieur:
16.7 mm
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
21 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
température d'utilisation:
-20...90 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
rayon de courbure, statique:
40 mm
rayon de courbure, dynamique:
40 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
Gaine en Polypropylène d'épaisseur standard utilisée pour la fabrication de machines, d'installations électriques et de bâtiments (en particulier dans des coulées de béton ou dans du plâtre).Très flexibleRésiste à l'abrasionRésiste aux acides et aux basesAuto-extinguible selon l'IEC 61 386
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


