Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine annelée HG-SW, Ø nominal 28,5, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 25m - 166-11105

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 28.5 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 22.8 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026302287

Réf. Sonepar

00816630228

Réf. Fournisseur

166-11105

Marque

Hellermanntyton

diamètre externe:

28.5 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

22.8 mm

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

28 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

température d'utilisation:

-40...120 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

rayon de courbure, statique:

50 mm

rayon de courbure, dynamique:

50 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Oui

homologation selon CSA:

Oui

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Oui

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

qualité du matériau:

polyamide 6

Gaine annelée HELAGUARD HG-SW, Ø nominal 28,5, polyamide 6 (PA6) UL94 V2, noir, sans halogène, sans soufre et phosphore, épaisseur standard, température d'utilisation de -40°C à +120°C, conditionné en rouleau de 25m

Les Atouts de l'article:

Gaine annelée flexible d'épaisseur standard pour la construction de machines, d'usines, d'armoires électriques et de bâtiments publics.Très flexible et bonne résistance à la fatigueTrès forte résistance à l'abrasionHaute résistance aux chocs (retrouve sa forme après écrasement)Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphoreAuto-extinguible selon l'UL94 V2Couleurs : noir, gris (sur demande)

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton