Hellermanntyton - Gaine non thermorétractable TLFPT T°: -40°C à +90°C blanc Ø 25mm - 555-22501

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine non thermorétractable TLFPT T°: -40°C à +90°C blanc Ø 25mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 2.5...2.5 mm

  • diamètre du câble - 2.5...2.5 mm

  • longueur - 150000 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Gaine thermorétractable imprimable TLFPT

EAN

5022660626012

Réf. Sonepar

00816062601

Réf. Fournisseur

555-22501

Marque

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

2.5...2.5 mm

diamètre du câble:

2.5...2.5 mm

longueur:

150000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Gaine non thermorétractableT°: -40°C à +90°C, Polyoléfine, Blanc, longeur 15 m, conditionnement par 15 mètres

Les Atouts de l'article:

TLFPT est destinée au marché ferroviaire et métro, aux applications particulières. Pour obtenir le marquage le plus performant, HellermannTyton recommande l'utilisation du ruban encreur TTDTHOUT ou le TTRC+ avec ces imprimantes TT4000+, TT430 ou TrakMark DS