Hellermanntyton - Gaine non thermorétractable TLFPT T°: -40°C à +90°C blanc Ø 48mm - 555-24819
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 4.8...4.8 mm
diamètre du câble - 4.8...4.8 mm
longueur - 150000 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermorétractable imprimable TLFPT
EAN
4031026171340
Réf. Sonepar
00816617134
Réf. Fournisseur
555-24819
Marque
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
4.8...4.8 mm
diamètre du câble:
4.8...4.8 mm
longueur:
150000 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer
Les Atouts de l'article:
TLFPT est destinée au marché ferroviaire et métro, aux applications particulières. Pour obtenir le marquage le plus performant, HellermannTyton recommande l'utilisation du ruban encreur TTDTHOUT ou le TTRC+ avec ces imprimantes TT4000+, TT430 ou TrakMark DS


