Hellermanntyton - Gaine non thermorétractable TLFPT T°: -40°C à +90°C jaune Ø 40mm - 555-24000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 4...4 mm
diamètre du câble - 4...4 mm
longueur - 150000 mm
couleur - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermorétractable imprimable TLFPT
EAN
5022660626425
Réf. Sonepar
00816062642
Réf. Fournisseur
555-24000
Marque
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
4...4 mm
diamètre du câble:
4...4 mm
longueur:
150000 mm
couleur:
jaune
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer
Les Atouts de l'article:
TLFPT est destinée au marché ferroviaire et métro, aux applications particulières. Pour obtenir le marquage le plus performant, HellermannTyton recommande l'utilisation du ruban encreur TTDTHOUT ou le TTRC+ avec ces imprimantes TT4000+, TT430 ou TrakMark DS


