Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermo à paroi fine élastomère, PST-HT-12.7/6.4, noir, rouleau 100m - 342-31270

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026150420

Réf. Sonepar

00816615042

Réf. Fournisseur

342-31270

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

12.7 mm

diamètre interne après rétreint:

6.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

élastomère (PES)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.6 mm

longueur:

100 m

température de fonctionnement:

-75...150 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, PST-HT, Elastomère, Noir, diamètres 12.7 mm/6.4 mm, retreint 2:1, conditionnement par 100 mètres

Les Atouts de l'article:

Ces gaines sont utilisées pour la protection longue durée des câbles dans les équipements militaires, le sport automobile et l'aeronautique.La gaine PST-HT est disponible en deux longueurs de rouleaux. Nous consulter.

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton