Hellermanntyton - Gaine thermo à paroi fine élastomère, PST-HT-4.8/2.4, noir, rouleau 300m - 342-30480
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm
diamètre interne après rétreint - 2.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
300 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026150369
Réf. Sonepar
00816615036
Réf. Fournisseur
342-30480
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
4.8 mm
diamètre interne après rétreint:
2.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
élastomère (PES)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/16 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.5 mm
longueur:
300 m
température de fonctionnement:
-75...150 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Ces gaines sont utilisées pour la protection longue durée des câbles dans les équipements militaires, le sport automobile et l'aeronautique.La gaine PST-HT est disponible en deux longueurs de rouleaux. Nous consulter.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


