Hellermanntyton - Gaine thermo à paroi standard élastomère, PST-H-3.2/1.6, noir, rouleau 50m - 342-10000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm
diamètre interne après rétreint - 1.6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026668390
Réf. Sonepar
00816000229
Réf. Fournisseur
342-10000
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
3.2 mm
diamètre interne après rétreint:
1.6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
élastomère (PES)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/8 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.7 mm
longueur:
50 m
température de fonctionnement:
-75...150 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Ces gaines sont particulièrement recommandées pour la protection à long terme des faisceaux de fils et câbles dans l'Aéronautique, le Militaire et l'Automobile.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


