Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermo à paroi standard élastomère, PST-H-6.4/3.2, noir, rouleau 300m - 342-20640

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermo à paroi standard élastomère, PST-H-6.4/3.2, noir, rouleau 300m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 300 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026150161

Réf. Sonepar

00816615016

Réf. Fournisseur

342-20640

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

6.4 mm

diamètre interne après rétreint:

3.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

élastomère (PES)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.9 mm

longueur:

300 m

température de fonctionnement:

-75...150 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Gaine thermorétractable à paroi standard sans adhésif en rouleau, PST-H, Elastomère, Noir, diamètres 6.4 mm/3.2 mm, retreint 2:1, conditionnement par 300 mètres

Les Atouts de l'article:

Ces gaines sont particulièrement recommandées pour la protection à long terme des faisceaux de fils et câbles dans l'Aéronautique, le Militaire et l'Automobile.

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton