Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermo à paroi standard élastomère, PST-H-9.5/4.8, noir, rouleau 25m - 342-10030

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermo à paroi standard élastomère, PST-H-9.5/4.8, noir, rouleau 25m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4.8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026668420

Réf. Sonepar

00816000232

Réf. Fournisseur

342-10030

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

9.5 mm

diamètre interne après rétreint:

4.8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

élastomère (PES)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

1 mm

longueur:

25 m

température de fonctionnement:

-75...150 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Gaine thermorétractable à paroi standard sans adhésif en rouleau, PST-H, Elastomère, Noir, diamètres 9.5 mm/4.8 mm, retreint 2:1, conditionnement par 25 mètres

Les Atouts de l'article:

Ces gaines sont particulièrement recommandées pour la protection à long terme des faisceaux de fils et câbles dans l'Aéronautique, le Militaire et l'Automobile.

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton