Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermo à paroi standard élastomère, SE28-19/9.5, noir, rouleau 30m - 342-20050

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 19 mm

  • diamètre interne après rétreint - 9.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 30 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026432595

Réf. Sonepar

00816643259

Réf. Fournisseur

342-20050

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

19 mm

diamètre interne après rétreint:

9.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

élastomère (PES)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

1.45 mm

longueur:

30 m

température de fonctionnement:

-75...150 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

JAPON

Gaine thermorétractable à paroi standard sans adhésif en rouleau, SE28, Elastomère, Noir, diamètres 19.0 mm/9.5 mm, retreint 2:1, conditionnement par 30 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine SE28 est utilisée pour protéger les câbles et les faisceaux sur de longues périodes sur des équipements militaires, dans les sports automobiles et l'aéronautique.Gaine thermorétractable élastomère très flexible, hautes performancesUtilisée dans l'aéronautique, la défense, le ferroviaire, les applications automobiles et de câblageRésistance au diesel, et aux fluides hydrauliques utilisés dans l'aéronautiqueFournit une protection fiable contre l'abrasion et tous dommages mécaniquesConvient très bien pour la protection des câbles et faisceauxPour des applications à haute température jusqu'à 150°C

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton