Hellermanntyton - Gaine thermo à paroi standard élastomère, SE28-3.2/1.6, noir, rouleau 150m - 342-20000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm
diamètre interne après rétreint - 1.6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
150 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026432618
Réf. Sonepar
00816643261
Réf. Fournisseur
342-20000
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
3.2 mm
diamètre interne après rétreint:
1.6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
élastomère (PES)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/8 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.75 mm
longueur:
150 m
température de fonctionnement:
-75...150 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
La gaine SE28 est utilisée pour protéger les câbles et les faisceaux sur de longues périodes sur des équipements militaires, dans les sports automobiles et l'aéronautique.Gaine thermorétractable élastomère très flexible, hautes performancesUtilisée dans l'aéronautique, la défense, le ferroviaire, les applications automobiles et de câblageRésistance au diesel, et aux fluides hydrauliques utilisés dans l'aéronautiqueFournit une protection fiable contre l'abrasion et tous dommages mécaniquesConvient très bien pour la protection des câbles et faisceauxPour des applications à haute température jusqu'à 150°C
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


