Hellermanntyton - Gaine thermo polyvinylidène fluoride transparente, KYNAR, 1.2/0.6, LG 1.2m - 332-00129
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 1.2 mm
diamètre interne après rétreint - 0.6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
modèle - à paroi mince
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026146973
Réf. Sonepar
00816614697
Réf. Fournisseur
332-00129
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
1.2 mm
diamètre interne après rétreint:
0.6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
modèle:
à paroi mince
matériau:
PVDF
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/64 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.25 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...175 °C
transparent:
Oui
avec adhésif intérieur:
Non
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Préconisée pour l'isolation électrique et la décharge de traction de connecteurs, d'épissures, d'interrupteurs thermiques, de résistances PTC dans la plupart des industries, en particulier l'aéronautique et le militaire.Gaine thermorétractable transparente semi-rigide Forte résistance aux agents chimiques et au perçageParoi extra fineTrès haute température d'utilisationAuto-extinguibleTrès bonnes propriétés mécaniques et électriquesMatière transparente pour inspection visuel des composants
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


