Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermo polyvinylidène fluoride transparente, KYNAR, 9.5/4.8, LG 1.2m - 332-00959

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4.8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026147130

Réf. Sonepar

00816614713

Réf. Fournisseur

332-00959

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

9.5 mm

diamètre interne après rétreint:

4.8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

modèle:

à paroi mince

matériau:

PVDF

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.3 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...175 °C

transparent:

Oui

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Gaine thermorétractable à paroi très fine sans adhésif en barres de 1.22m, KYNAR, polyvinylidène fluoride (PVDF), transparente, longueur 1220 mm, diamètres 9.5 mm/4.8 mm, retreint 2:1, conditionnement par 50

Les Atouts de l'article:

Préconisée pour l'isolation électrique et la décharge de traction de connecteurs, d'épissures, d'interrupteurs thermiques, de résistances PTC dans la plupart des industries, en particulier l'aéronautique et le militaire.Gaine thermorétractable transparente semi-rigide Forte résistance aux agents chimiques et au perçageParoi extra fineTrès haute température d'utilisationAuto-extinguibleTrès bonnes propriétés mécaniques et électriquesMatière transparente pour inspection visuel des composants

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton