Hellermanntyton - Gaine thermo Téflon fluoropolymère, transparent, TFE2-0.96/0.46, longueur 1,22m - 336-00099
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 0.96 mm
diamètre interne après rétreint - 0.46 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
modèle - à paroi mince
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026149271
Réf. Sonepar
00816614927
Réf. Fournisseur
336-00099
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
0.96 mm
diamètre interne après rétreint:
0.46 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
modèle:
à paroi mince
matériau:
PTFE
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
0.23 mm
longueur:
1.22 m
température de fonctionnement:
-65...260 °C
transparent:
Oui
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable TFE2 est idéale pour les applications à haute température, lorsqu'une résistance aux fluides agressifs est exigée ou lorsqu'une gaine à paroi très mince est requise, comme pour les instruments de mesure du pH. La gaine TFE2 peut aussi être utilisée dans la réduction des mouvements dus aux frictions, en couverture de cylindre par exemple.Résistance à très haute températureGaine transparente à paroi extra fineHaute résistance à l'abrasion et aux agents chimiques agressifsDisponible soit en coefficient de rétreint de 2:1 (TFE2) soit en 4:1 (TFE4)
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


