Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermo Téflon fluoropolymère, transparent, TFE4-195/5.70, rouleau 100m - 339-01911

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 19.05 mm

  • diamètre interne après rétreint - 5.7 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026624471

Réf. Sonepar

00816000215

Réf. Fournisseur

339-01911

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

19.05 mm

diamètre interne après rétreint:

5.7 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

modèle:

à paroi mince

matériau:

PTFE

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

4:1

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.38 mm

longueur:

100 m

température de fonctionnement:

-70...260 °C

transparent:

Oui

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Gaine thermorétractable à paroi très fine sans adhésif en rouleau, TFE4, PTFE, Transparent, diamètres 19.05 mm/5.70 mm, retreint 4:1, conditionnement par 100 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine thermorétractable TFE4 est idéale pour les applications à haute température, lorsqu'une résistance aux fluides agressifs est exigée ou lorsqu'une gaine à paroi très mince est requise, comme pour les instruments de mesure du pH. La gaine TFE4 peut aussi être utilisée dans la réduction des mouvements dus aux frictions, en couverture de cylindre par exemple.Très bonne résistance à haute températureGaines transparentes à paroi extra fineHaute résistance à l'abrasion et aux agents chimiques agressifsDisponible soit en coefficient de rétreint de 2:1 (TFE2) soit en 4:1 (TFE4)

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton