Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi adhésivée TREDUX HA47, noir, 13/4, boîte de 1m - 321-50130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 13 mm
diamètre interne après rétreint - 4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Conditionnement
6 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026239859
Réf. Sonepar
00816623985
Réf. Fournisseur
321-50130
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
13 mm
diamètre interne après rétreint:
4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
2.4 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
La gaine TREDUX à paroi épaisse est recommandée pour la protection d'épissures enterrées et toutes les utilisations en environnements sévères.Gaine en Polyoléfine à paroi épaisse avec adhésifConditionnée dans une boîte présentoir pour des utilisations en petites quantités
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


