Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi adhésivée TREDUX HA47, noir, 45/12, boîte de 1m - 321-50450
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 45 mm
diamètre interne après rétreint - 12 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Conditionnement
8 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026239880
Réf. Sonepar
00816623988
Réf. Fournisseur
321-50450
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
45 mm
diamètre interne après rétreint:
12 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
4.1 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine TREDUX à paroi épaisse est recommandée pour la protection d'épissures enterrées et toutes les utilisations en environnements sévères.Gaine en Polyoléfine à paroi épaisse avec adhésifConditionnée dans une boîte présentoir pour des utilisations en petites quantités
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


