Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi adhésivée TREDUX MA47, noir, 12/3, boite de 1m - 323-50120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 12 mm
diamètre interne après rétreint - 3 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
Conditionnement
6 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026239750
Réf. Sonepar
00816623975
Réf. Fournisseur
323-50120
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
12 mm
diamètre interne après rétreint:
3 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi moyenne
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
2 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
TREDUX MA47 protège et isole les épissures ou terminaisons de câbles basse tension.Gaine thermorétractable à paroi moyenneGaine adhésivée pour une protection contre l'humidité et les intempériesConditionnée dans une boîte présentoir pour des utilisations en petites quantités
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


