Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi adhésivée TREDUX MA47, noir, 75/22, boite de 1m - 323-50750

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 75 mm

  • diamètre interne après rétreint - 22 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026239804

Réf. Sonepar

00816623980

Réf. Fournisseur

323-50750

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

75 mm

diamètre interne après rétreint:

22 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

4:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

3 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Gaine thermorétractable à paroi moyenne avec adhésif en barres de 1m, TREDUX MA47, Polyoléfine, Noir, sans halogène, longueur 1000 mm, diamètres 75.0 mm/22.0 mm, retreint 4:1, conditionnement par 2 mètres

Les Atouts de l'article:

TREDUX MA47 protège et isole les épissures ou terminaisons de câbles basse tension.Gaine thermorétractable à paroi moyenneGaine adhésivée pour une protection contre l'humidité et les intempériesConditionnée dans une boîte présentoir pour des utilisations en petites quantités

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton