Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi épaisse adhésivée HA40, noir, 22/6, longueur 1m - 321-00102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 22 mm
diamètre interne après rétreint - 6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Conditionnement
210 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026461250
Réf. Sonepar
00816646125
Réf. Fournisseur
321-00102
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
22 mm
diamètre interne après rétreint:
6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
2.7 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine HA 40 est conçue pour des jonctions de câbles basse tension et les connections dans la construction navale. Isole et protège contre l'humidité.Gaine thermorétractable à paroi épaisse adhésivée pour câbles basse tensionConçue pour la construction navale, certifiée Germanische LloydRetardateur de flammeRésistante aux intempéries et aux UV Excellente performance mécanique
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


