Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi épaisse adhésivée HA40, noir, 55/16, longueur 1m - 321-00105

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 55 mm

  • diamètre interne après rétreint - 16 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026461281

Réf. Sonepar

00816646128

Réf. Fournisseur

321-00105

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

55 mm

diamètre interne après rétreint:

16 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

4:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

4.1 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Gaine thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif en barres de 1m, HA40, Polyoléfine, Noir, longeur 1000 mm, diamètres 55.0 mm/16.0 mm, retreint 3,5:1, conditionnement par 2 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine HA 40 est conçue pour des jonctions de câbles basse tension et les connections dans la construction navale. Isole et protège contre l'humidité.Gaine thermorétractable à paroi épaisse adhésivée pour câbles basse tensionConçue pour la construction navale, certifiée Germanische LloydRetardateur de flammeRésistante aux intempéries et aux UV Excellente performance mécanique

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton