Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi épaisse adhésivée HA47, noir, 45/12, longueur 1m - 321-20450
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 45 mm
diamètre interne après rétreint - 12 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Conditionnement
10 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026240398
Réf. Sonepar
00816624039
Réf. Fournisseur
321-20450
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
45 mm
diamètre interne après rétreint:
12 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
4 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Ses propriétés lui permettent d'être utilisée aussi bien dans des applications aériennes que souterraines, comme les connexions et les extrémités de câbles.Gaine en Polyoléfine à paroi épaisse adhésivéeAdhésif thermoplastique à l'intérieur de la gaineL'adhésif thermoplastique protège de l'humidité et des contraintes environnementalesUtilisation pour des applications basse tensionEgalement disponible en version non-adhésive "HU47"
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


