Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi épaisse adhésivée HA47, noir, 68/22, longueur 1m - 321-20680

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 68 mm

  • diamètre interne après rétreint - 22 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 5 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026250441

Réf. Sonepar

00816625044

Réf. Fournisseur

321-20680

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

68 mm

diamètre interne après rétreint:

22 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

4:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

4 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif en barres de 1m, HA47, Polyoléfine, Noir, sans halogène, longueur 1000 mm, diamètres 68.0 mm/22.0 mm, retreint 3,5:1, conditionnement par 5 mètres

Les Atouts de l'article:

Ses propriétés lui permettent d'être utilisée aussi bien dans des applications aériennes que souterraines, comme les connexions et les extrémités de câbles.Gaine en Polyoléfine à paroi épaisse adhésivéeAdhésif thermoplastique à l'intérieur de la gaineL'adhésif thermoplastique protège de l'humidité et des contraintes environnementalesUtilisation pour des applications basse tensionEgalement disponible en version non-adhésive "HU47"

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton