Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi épaisse adhésivée HA67, noir, 19/3.2, LG 1,2m - 321-30000

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 19 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026322865

Réf. Sonepar

00816632286

Réf. Fournisseur

321-30000

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

19 mm

diamètre interne après rétreint:

3.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

6:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

3.2 mm

longueur:

1.22 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif en barres de 1,22m, HA67, Polyoléfine, Noir, sans halogène, longueur 1220 mm, diamètres 19.0 mm/3.2 mm, retreint 6:1, conditionnement 5x1,22m

Les Atouts de l'article:

La gaine thermorétractable HA67 permet d'isoler, d'étanchéifier et de protéger les zones présentant une grande différence de diamètre entre le connecteur et le câble.Taux de rétreint de 6:1Gaine thermorétractable à paroi épaisse adhésivéeSe conforme très bien à tous les changements brutaux de dimensionsSimplifie la réparation de câblesEtanchéité environnementale et excellente isolation Résistance aux impacts et à l'abrasion

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton