Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi épaisse adhésivée HA67, noir, 33/5.5, LG 1,2m - 321-30100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 33 mm
diamètre interne après rétreint - 5.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026322896
Réf. Sonepar
00816632289
Réf. Fournisseur
321-30100
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
33 mm
diamètre interne après rétreint:
5.5 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
6:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
3.4 mm
longueur:
1.22 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable HA67 permet d'isoler, d'étanchéifier et de protéger les zones présentant une grande différence de diamètre entre le connecteur et le câble.Taux de rétreint de 6:1Gaine thermorétractable à paroi épaisse adhésivéeSe conforme très bien à tous les changements brutaux de dimensionsSimplifie la réparation de câblesEtanchéité environnementale et excellente isolation Résistance aux impacts et à l'abrasion
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


