Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi épaisse sans adhésif HU47, noir, 130/36, LG 1m - 321-11300

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 130 mm

  • diamètre interne après rétreint - 36 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 4 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026240350

Réf. Sonepar

00816624035

Réf. Fournisseur

321-11300

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

130 mm

diamètre interne après rétreint:

36 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

4:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

4.2 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi épaisse sans adhésif en barres de 1m, HU47, Polyoléfine, Noir, sans halogène, longueur 1000 mm, diamètres 130.0 mm/36.0 mm, retreint 3,5:1, conditionnement par 4 mètres

Les Atouts de l'article:

La résistance de la HU47 la rend particulièrement adaptée aux applications en environnement sévère.Gaine thermorétrctable à paroi épaisseSans adhésif

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton