Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi épaisse sans adhésif HU47, noir, 33/8, LG 1m - 321-10280
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 33 mm
diamètre interne après rétreint - 8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Conditionnement
18 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026240022
Réf. Sonepar
00816624002
Réf. Fournisseur
321-10280
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
33 mm
diamètre interne après rétreint:
8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
3.2 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
La résistance de la HU47 la rend particulièrement adaptée aux applications en environnement sévère.Gaine thermorétrctable à paroi épaisseSans adhésif
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


