Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi épaisse sans adhésif HU47, noir, 45/12, LG 1m - 321-10450


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 45 mm
diamètre interne après rétreint - 12 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable HU47
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026240329
Réf. Sonepar
00816624032
Réf. Fournisseur
321-10450
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
45 mm
diamètre interne après rétreint:
12 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
paroi épaisse
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
4 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non