Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi épaisse sans adhésif HU47, noir, 9/3, LG 1m - 321-10090

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi épaisse sans adhésif HU47, noir, 9/3, LG 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 9 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 160 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026250502

Réf. Sonepar

00816625050

Réf. Fournisseur

321-10090

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

9 mm

diamètre interne après rétreint:

3 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

4:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

2 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi épaisse sans adhésif en barres de 1m, HU47, Polyoléfine, Noir, sans halogène, longueur 1000 mm, diamètres 9.0 mm/3.0 mm, retreint 3,5:1, conditionnement par 160 mètres

Les Atouts de l'article:

La résistance de la HU47 la rend particulièrement adaptée aux applications en environnement sévère.Gaine thermorétrctable à paroi épaisseSans adhésif

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton