Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée EPS300-12/4, noir, rouleau 100m - 340-12040
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 12 mm
diamètre interne après rétreint - 4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026149837
Réf. Sonepar
00816614983
Réf. Fournisseur
340-12040
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
12 mm
diamètre interne après rétreint:
4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
1.8 mm
longueur:
100 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Les gaines thermorétractables EPS-300 et EPS-400 étanchéifient et protègent une grande variété d'applications électriques, comme les extrémités de connecteurs, les épissures et les dérivations de câbles.Gaine thermorétractable en Polyoléfine flexible, à paroi fineAdhésif thermofusible co-extrudé à l'intérieur de la gaineProtège contre l'humiditéFournit une protection environnementale sur des pièces complexes
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


