Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée EPS300-19/6, noir, rouleau 50m - 340-19060
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 19 mm
diamètre interne après rétreint - 6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026149851
Réf. Sonepar
00816614985
Réf. Fournisseur
340-19060
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
19 mm
diamètre interne après rétreint:
6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
2.2 mm
longueur:
50 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Les gaines thermorétractables EPS-300 et EPS-400 étanchéifient et protègent une grande variété d'applications électriques, comme les extrémités de connecteurs, les épissures et les dérivations de câbles.Gaine thermorétractable en Polyoléfine flexible, à paroi fineAdhésif thermofusible co-extrudé à l'intérieur de la gaineProtège contre l'humiditéFournit une protection environnementale sur des pièces complexes
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


