Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée EPS300-24/8, noir, rouleau 25m - 340-24080

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 24 mm

  • diamètre interne après rétreint - 8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026149875

Réf. Sonepar

00816614987

Réf. Fournisseur

340-24080

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

24 mm

diamètre interne après rétreint:

8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

2.5 mm

longueur:

25 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Gaine thermorétractable à paroi mince avec adhésif en rouleau, EPS300, Polyoléfine, Noir, diamètres 24.0 mm/8.0 mm, retreint 3:1, conditionnement par 25 mètres

Les Atouts de l'article:

Les gaines thermorétractables EPS-300 et EPS-400 étanchéifient et protègent une grande variété d'applications électriques, comme les extrémités de connecteurs, les épissures et les dérivations de câbles.Gaine thermorétractable en Polyoléfine flexible, à paroi fineAdhésif thermofusible co-extrudé à l'intérieur de la gaineProtège contre l'humiditéFournit une protection environnementale sur des pièces complexes

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton