Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée EPS300, 6/2, noir, rouleau 300m - 340-06020

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 6 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 300 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026149790

Réf. Sonepar

00816614979

Réf. Fournisseur

340-06020

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

6 mm

diamètre interne après rétreint:

2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

1 mm

longueur:

300 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Gaine thermorétractable à paroi mince avec adhésif en rouleau, EPS300, Polyoléfine, Noir, diamètres 6.0 mm/2.0 mm, retreint 3:1, conditionnement par 300 mètres

Les Atouts de l'article:

Les gaines thermorétractables EPS-300 et EPS-400 étanchéifient et protègent une grande variété d'applications électriques, comme les extrémités de connecteurs, les épissures et les dérivations de câbles.Gaine thermorétractable en Polyoléfine flexible, à paroi fineAdhésif thermofusible co-extrudé à l'intérieur de la gaineProtège contre l'humiditéFournit une protection environnementale sur des pièces complexes

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton