Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée EPS400-8/2, noir, rouleau 150m - 341-08020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 8 mm
diamètre interne après rétreint - 2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
150 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026149936
Réf. Sonepar
00816614993
Réf. Fournisseur
341-08020
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
8 mm
diamètre interne après rétreint:
2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
1 mm
longueur:
150 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable EPS-400 étanchéifie et protège une grande variété d'applications électriques, comme les arrières de connecteurs, épissures et dérivations de câbles.Gaine thermorétractable en Polyoléfine flexible,à paroi fine Adhésif thermofusible co-extrudé à l'intérieur de la paroiProtège contre l'humiditéFournit une protection environnementale sur des pièces complexes
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


