Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée TA32 4.5/1.5, rouleau 200m - 318-50450
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm
diamètre interne après rétreint - 1.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
200 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026231198
Réf. Sonepar
00816623119
Réf. Fournisseur
318-50450
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
4.8 mm
diamètre interne après rétreint:
1.5 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
1.1 mm
longueur:
200 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Les gaines TA32 et TA42 sont conçues pour étanchéifier, protéger de l'environnement et isoler électriquement les épissures de fils, les terminaisons et les composants.Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivéeHaut retardateur de flammeLa paroi extérieure est conforme à l'UL224Fort rapport de rétreint
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


