🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée TA32, noir, 19/6, longueur 1.2m - 318-31900

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 19 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 75 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026224947

Réf. Sonepar

00816622494

Réf. Fournisseur

318-31900

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

19 mm

diamètre interne après rétreint:

6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

1.8 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi mince avec adhésif en barres de 1.2m, TA32, Polyoléfine, Noir, longeur 1200 mm, diamètres 19.0 mm/6.0 mm, retreint 3:1, conditionnement par 25

Les Atouts de l'article:

Les gaines TA32 et TA42 sont conçues pour étanchéifier, protéger de l'environnement et isoler électriquement les épissures de fils, les terminaisons et les composants.Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivéeHaut retardateur de flammeLa paroi extérieure est conforme à l'UL224Fort rapport de rétreint

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton