Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée TA37, noir,120/45 , longueur 1.2m - 315-13011

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 120 mm

  • diamètre interne après rétreint - 45 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026338088

Réf. Sonepar

00816633808

Réf. Fournisseur

315-13011

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

120 mm

diamètre interne après rétreint:

45 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

4 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-40...105 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

JAPON

Gaine thermorétractable à paroi mince avec adhésif en barres de 1.2m, TA37, TCN24, Polyoléfine, auto-extinguible et sans halogène, Noir, longeur 1200 mm, diamètres 120 mm/45 mm, retreint 3:1, conditionnement par 5

Les Atouts de l'article:

La gaine thermorétractable TA37 a un faible indice de fumée et d'excellentes propriétés de retardateur de flamme afin de répondre aux exigences strictes des normes feu dans l'isolation électrique.Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivéeSans halogèneRetardateur de flammeLa combinaison de ces 3 propriétés (sans halogène, avec adhésif et retardateur de flamme) est uniqueGaine homologuée EN 45545-2

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton