Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée TA37, noir, 3/1 , longueur 1.2m - 315-13000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm
diamètre interne après rétreint - 1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026444598
Réf. Sonepar
00816644459
Réf. Fournisseur
315-13000
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
3.2 mm
diamètre interne après rétreint:
1 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
1/8 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.95 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-40...105 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable TA37 a un faible indice de fumée et d'excellentes propriétés de retardateur de flamme afin de répondre aux exigences strictes des normes feu dans l'isolation électrique.Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivéeSans halogèneRetardateur de flammeLa combinaison de ces 3 propriétés (sans halogène, avec adhésif et retardateur de flamme) est uniqueGaine homologuée EN 45545-2
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


