Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée TA37, noir, 75/25 , longueur 1.2m - 315-13009
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 75 mm
diamètre interne après rétreint - 25 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026444642
Réf. Sonepar
00816644464
Réf. Fournisseur
315-13009
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
75 mm
diamètre interne après rétreint:
25 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
3 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
3 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-40...105 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable TA37 a un faible indice de fumée et d'excellentes propriétés de retardateur de flamme afin de répondre aux exigences strictes des normes feu dans l'isolation électrique.Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivéeSans halogèneRetardateur de flammeLa combinaison de ces 3 propriétés (sans halogène, avec adhésif et retardateur de flamme) est uniqueGaine homologuée EN 45545-2
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


