Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée TA42, noir, 24/6, longueur 1.2m - 318-42400

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 24 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026225012

Réf. Sonepar

00816622501

Réf. Fournisseur

318-42400

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

24 mm

diamètre interne après rétreint:

6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

4:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

2.2 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

JAPON

Gaine thermorétractable à paroi mince avec adhésif en barres de 1.2m, TA42, Polyoléfine, Noir, longeur 1200 mm, diamètres 24.0 mm/6.0 mm, retreint 4:1, conditionnement par 25

Les Atouts de l'article:

Le fort coefficient de rétreint rend possible la réparation d'un grand nombre de gaines de câbles endommagés sans avoir à retirer les connecteurs.Gaines thermorétractables à paroi fine adhésiveHaut retardateur de flammeLa paroi extérieure est conforme à l'UL224Fort rapport de rétreint

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton